Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5° 44/9,3 mm

Prekės Nr.: 272101 44/9,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 9,3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Koto ⌀ Ds 16 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 7
Nuolydžio kampas 2,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272101 44/9,3
EAN / GTIN 4045197430588

Aprašymas

Modelis:

Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Pastaba:

Iškyšos ilgis reguliuojamas nuo 8 mm iki 44 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį