Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5° 32/16 mm

Prekės Nr.: 272101 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 20 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 17 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10,3 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279810 5
Nuolydžio kampas 2,5 laipsniai
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272101 32/16
EAN / GTIN 4045197430595

Aprašymas

Modelis:

Su fiksuotu nuolydžio kampu.
Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Standartiniams sriegiams M20×2,5; M22×2,5 ir M24×3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį