• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de perfil total 60° exterior, izquierda, HB7010, Cantidad de pasos / pulgadas: 14

Número de artículo: 270905 14
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    21,67 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    18,05 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de pasos / pulgadas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado
Roscado exterior (EGA)
Dirección de uso
izquierda
Recubrimiento
PVD
Grosor de la inserción T
3,44 mm
Longitud de la placa de corte L
16 mm
Clase
HB7010
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Grosor de la placa de corte S
3,6 mm
Ejecución de la plaquita de corte
izquierda
Radio angular, derecha R
0,301 mm
Tipo de rosca
UN; UN-LH; UNC; UNS
Ángulo de punta
60 grados
Perfil de rosca
Perfil completo V
Número de pasos por pulgada
14; 14; 14
Tamaño de placa L
16 mm
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HB7010
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Tipo de producto
Plaquitas de corte de roscas
Cantidad de cortes
3 ud.
Para material
Acero (P); Aluminio; Fundición de acero (K)
Rompevirutas
no
Condición de corte
sistema continuo
Número de opciones de uso
3 ud.
Peso
3 g
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270905 14
EAN / GTIN 4045197872012
Número del fabricante 270905 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør