GCCT 060204, Rūšis: HB7035

Prekės Nr.: 268600 HB7035

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,20 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas GCCT 060204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7035
Ašmenys HM
Danga TiN
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas K
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SF
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,35 mm
Pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 150 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 60 m/min - 150 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamos plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Gamintojo numeris 268600 HB7035

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį