DCMT 070204 CA515

Prekės Nr.: 260483 CA515
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMT 070204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA515
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis GK
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 3 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 390 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260483 CA515
EAN / GTIN 4960664675920
Gamintojo numeris TAB01806

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį