DCMT 070204 CA515

Cikkszám: 260483 CA515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő GK
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 110 m/min - 390 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260483 CA515
EAN / GTIN 4960664675920
Gyártó száma TAB01806

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz