• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCMT 070204 CA515

Número de artículo: 260483 CA515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 070204
Radio angular 0,4 mm
Clase CA515
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 390 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260483 CA515
EAN / GTIN 4960664675920
Número del fabricante TAB01806

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra