{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Rezni materijal | čelik | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Stezna visina L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Rezervni dio | 259981 11 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 |