KNUX 160405R HB7035-1

Prekės Nr.: 251030 HB7035-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
771 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas KNUX 160405R
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys HB7035-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis SM
Drožlialaužio laiptelio matmuo 2,2 mm
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 320 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251030 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874306

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį