Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 32/16 mm

Prekės Nr.: 251008 32/16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas CKJNR/L 3232P16
Tinkamos keičiamos plokštelės KNUX 1604.. R/L
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 4
Spaustukas 259038 16
Varžtas spaustukui 259021 3
Spyruoklė 259046 3
Spyruoklių rinkinys 259044 3
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251008 32/16
EAN / GTIN 4045197654632

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį