DNMG 150604 CA025P

Prekės Nr.: 250696 CA025P
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA025P
Ašmenys HM
Danga CVD
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 105 m/min - 435 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250696 CA025P
EAN / GTIN 4960664857395
Gamintojo numeris TMH00026

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį