• A surcharge was added to this item price.

Keičiama tekinimo plokštelė CNMG 120404, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 250102 PV720
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma rombo formos
Plati pjovimo plokštė B 12,9 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 12,7 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 12,9 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 12,7 mm
Kampo spindulys R 0,4 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
priekinis kampas 15 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code CNMG 120404; CNMG120404
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Drožlialaužio modelis PQ
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PV720
Danga Megacoat Nano
Rūšis PV720
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė CN1204042N
Pjaustymo plokštelės žymuo CNMG 120404
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 13399; DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis / išorinis (EGE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 10 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250102 PV720
EAN / GTIN 4960664723560
Gamintojo numeris TLD01796
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
sausasis