Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Eco tekinimo įrankių laikiklis trumpas 20/12 mm

Prekės Nr.: 250012 20/12
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas PCLNR/L 2020X12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Atraminė plokštelė 259031 11
Svirtis 259015 3
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklė 259046 1
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250012 20/12

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 − 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį