Semelle ⌀ 69,9 − 100,1 mm

Réf.: 237508
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Lubrifiant non
Référence fabricant GARANT Erweiterungsbrücke D 69,9-100,1mm
Emballage Carton
Diamètre des dents max. Dmax 100,1 mm
Hauteur semelle H 34 mm
Longueur de col A 8 mm
Longueur totale L 11 mm
Type de produit elément de pont
Poids 0,082 kg

Identification et classification

Référence article 237508
EAN / GTIN 4045197580795
Réf. fabricant 237508
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Nez de broche ER25 237501