KOMET® korpusas, 8×D, ⌀ DC: 55mm

Prekės Nr.: 236654 55
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 8×D
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 55
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 8×D
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
tinka gręžimo galvutei 55 mm - 64 mm
Naudingasis ilgis L1 495 mm
Korpuso ⌀ d1 53,5 mm
Bendras ilgis Lviso 560 mm
ABS® koto ⌀ Ds 80 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236654 55
EAN / GTIN 4047109095991
Gamintojo numeris 1086953598
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus gręžimo gylis iki 8 (9)×D.
  • Standus pagrindinio laikiklio ir gręžimo galvutės sujungimas.
  • Koto konstrukcija ABS.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, ties besisukančias detales, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.