{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 55 | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 8×D | |
| Queue | ABS | |
| Arrosage interne | oui | |
| Pour couronnes de perçage | 55 mm - 64 mm | |
| Long. utile L1 | 495 mm | |
| ⌀ corps de base d1 | 53,5 mm | |
| Longueur totale Ltot | 560 mm | |
| ⌀ queue ABS® Ds | 80 mm | |
| Type de produit | Forets à plaquettes |
| Référence article | 236654 55 | |
| EAN / GTIN | 4047109095991 | |
| Réf. fabricant | 1086953598 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |