{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Pentron® | |
Nominalus ⌀ D | 30 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Naudingasis ilgis L1 | 90 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 113 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 09T308 28-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236615 30 | |
EAN / GTIN | 4047109277199 | |
Gamintojo numeris | U43 23000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 30 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
426,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | 1 | 1 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Koto ⌀ Ds | 32 | 32 | 32 |
Naudingasis ilgis L1 | 90 | 90 | 93 |
Serija | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Iškyšos ilgis LA | 113 | 113 | 120 |