{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Quatron® | |
Nominalus ⌀ D | 21 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D | |
Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; Skersinis gręžimas; Gręžimas paketais; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 42 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 060306 18-.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Bendras ilgis L | 122 mm | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 235500 21 | |
Gamintojo numeris | U10 12100 |