{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 21 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 42 mm | |
Ulkonema LA | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 18-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 122 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235500 21 | |
Valmistajan numero | U10 12100 |