Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis su jungtiniu kotu, keičiamoms plokštelėms SOGX

Prekės Nr.: 234010 39
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Power Drill
Gamintojo pavadinimas GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL04001015; ZYL04001015
Tvirtinimo forma su išilginiu grioveliu
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0400 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 40 mm
Koto ilgis 68 mm
Pjovimo skersmuo, min. 39 mm
Drožlių griovelio ilgis 180 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 2,05 mm
Bendras pjovimo briaunų skaičius 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 10 laipsniai
Kampas, 1 etapas 180 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant); S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SO09T3083N; SO1305083N
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 130511
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 184 mm
Darbinės dalies ilgis 156 mm
Bendras ilgis 252 mm
Veikimo ilgis 177,95 mm
Svoris 1 290 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN4000-86
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234010 39
EAN / GTIN 4045197740786
Gamintojo numeris 234010 39
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 130511.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską