Torx Plus varžtas, Pavara: 8IP1

Prekės Nr.: 231999 8IP1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara 8IP1
Sriegis M2,5
Bendras ilgis 15 mm
Priveržimo momentas 1,2 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231999 8IP1
EAN / GTIN 4045197607072
Gamintojo numeris 231999 8IP1