{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| Gamintojo pavadinimas | DCN 320-048-32A-1.5D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | su išilginiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 60 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 32 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 32,9 mm | |
| Juostos skersmuo | 42 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 52,86 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | C (tvirtinama iš viršaus be gręžimo) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | S | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | ICP; ICP 320 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 98,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 52,86 mm | |
| Bendras ilgis | 158,5 mm | |
| Veikimo ilgis | 92,68 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 231702 32 | |
| EAN / GTIN | 7291075290677 | |
| Gamintojo numeris | 3203169 |