{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| Gamintojo pavadinimas | DCN 290-044-32A-1.5D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 32 mm | |
| Koto ilgis LS | 60 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc | 29 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc | 29,9 mm | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 42 mm | |
| Juostos skersmuo D1 | 42 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 89,3 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | ICP 290 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 44 mm | |
| Bendras ilgis L | 149,3 mm | |
| Veikimo ilgis | 84,02 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 231702 29 | |
| EAN / GTIN | 7291075290684 | |
| Gamintojo numeris | 3203223 |