{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| ISO-Code | SOMT140514ER-FL | |
| Pjovimo plokštės storis T | 5,56 mm | |
| Kampo spindulys R | 1,4 mm | |
| Danga | Megacoat Nano | |
| Svoris | 7 g | |
| Gamintojo pavadinimas | SOMT......ER-FL | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 5,56 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 14,14 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 5,56 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 14,14 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C | 0 mm | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas | 0 laipsniai | |
| Drožlės kampas | 90 laipsniai | |
| Reguliuojamas kampas | 10 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 16 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 16 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5,8 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PR1810 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOMT140520ER | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 222091 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664026920 | |
| Gamintojo numeris | TLS00076 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |