• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SOMT......ER-FL, pour fraises grande avance, PR1810

Réf.: 222091 14
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO SOMT140514ER-FL
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
rayon d’angle R 1,4 mm
Revêtement Megacoat Nano
Poids 7 g
Référence fabricant SOMT......ER-FL
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 14,14 mm
Hauteur arête de coupe 5,56 mm
Diamètre plaquette d 14,14 mm
angle de pointe 90 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 90 degré
Angle d’attaque 10 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 16 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 16 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Diamètre du trou de fixation 5,8 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR1810
Désignation de la plaquette SOMT140520ER
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 222091 14
EAN / GTIN 4960664026920
Réf. fabricant TLS00076
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die FL-Geometrie (oberflächenorientiert) ist 1. Wahl beim Schruppen auf Maschinen mit geringer Leistung.
Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.