• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Greitaeigė freza 7792VX su kiauryme, keičiamoms plokštelėms XD..

Prekės Nr.: 221908 52/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos skersmuo Dc 52 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 22 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Pjovimo gylis maks. L2 2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Reguliuojamas kampas 12 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas frezavimo stovo laikiklis
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 22 mm
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S – prisukta per kiaurymę (su įgilinta kiauryme)
Serija 7792VX
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 40 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); frezavimas panardinant (FSE); tiesus frezavimas (FPL)
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis kopijavimo freza
tinkamos keičiamosios plokštelės XD.. 1205
Keičiamų plokštelių dydis 12

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221908 52/4
EAN / GTIN 4059782503700
Gamintojo numeris 5666187
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį