DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, be dangos, ⌀ f9 D1: 16mm

Prekės Nr.: 220306 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Nominalus montavimo sriegio dydis M16
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0160 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 16 mm
Koto ilgis 20 mm
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 31,84 mm
Darbinės dalies ilgis 32 mm
Bendras ilgis 52 mm
Veikimo ilgis 32 mm
Svoris 85 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); gręžimas į visą (BVB); kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo 16 mm
Tolerancijos klasė f9
Kakliuko skersmuo min. 15,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
Galvutės ilgis 32 mm
Veikimo ilgis 32 mm
Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius 4
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 4
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,32 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Rakto dydis 13 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,32 mm
Pjovimo gylis maks. 24 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220306 16
EAN / GTIN 4034221141767
Gamintojo numeris DL16F1004MN1600CD-
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
240
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.