Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219925
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M5
Nominalusis ilgis L 15 mm
Pavaros dydis TX25
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 7,2 Nm
Su stebule ne
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M
Pragręžta ne
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219925
EAN / GTIN 4045197412416
Gamintojo numeris 219925