Vis de serrage

Réf.: 219925
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock
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
Type de produit vis non spécifiée
Profil d’entraînement TORX® femelle
Forme tête de vis tête fraisée
Taille de filetage d1 M5
Longueur nominale L 15 mm
Taille d’empreinte TX25
Couple de serrage recommandé max. 7,2 Nm
Avec moyeu non
Surface galvanisation
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de filetage M
Alésage traversant. non
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 219925
EAN / GTIN 4045197412416
Réf. fabricant 219925