Tornillo de amarre

Número de artículo: 219925
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Perfil de accionamiento TORX® interior
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Tamaño de rosca d1 M5
Longitud nominal L 15 mm
Tamaño accionamiento TX25
Par de apriete máx. recomendado 7,2 Nm
Con collar no
Superficie galvanizado/a
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de rosca M
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 219925
EAN / GTIN 4045197412416
Número del fabricante 219925