{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| Ašmenys | HSS | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 26 mm | |
| Iškyšos ⌀ d1 | 48 mm | |
| Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 48 mm | |
| Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
| Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm | 52 mm | |
| Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1119 | |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |
| Produkto numeris | 218424 100/8 | |
| EAN / GTIN | 4045197533890 | |
| Gamintojo numeris | 218424 100/8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |