Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 2,2 mm 100/8 mm

Artikelnummer: 218424 100/8
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 100 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Snijmateriaal HSS
Inwendige koeling nee
Maximale insnijdiepte ae max 26 mm
Kraag-⌀ d1 48 mm
Basishouder-⌀ d2 48 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 51,4 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 52 mm
Totale lengte Ltot. voor ap 3,1 mm 52,8 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
geschikte wisselplaat XC.. 1119
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218424 100/8
EAN/GTIN 4045197533890

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.
Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts