{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Ašmenys | HSS | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 33,5 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 58 mm | |
Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 58 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 1,5 mm | 64,4 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 2,2 mm | 65 mm | |
Bendras ilgis Lviso kai ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XC.. 1119 | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218424 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197533913 |