Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219844
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M4
Nominalusis ilgis L 10 mm
Pavaros dydis 15IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm
Su stebule ne
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219844
EAN / GTIN 4045197300713
Gamintojo numeris 219844