GARANT Softcut® nuožulų freza MTC 60 laipsniai

Prekės Nr.: 215540 60
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės AP.T 1335..
Serija Softcut®
Kampas γ 60 laipsniai
Koto tipas su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 9
Bendras ilgis Lviso 52 mm
mažiausias ⌀ D 17 mm
didžiausias ⌀ D1 47 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b 14,7 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 29,5 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 25,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Dantų pastūma esant hmax 0,12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215540 60
EAN / GTIN 4045197809711

Aprašymas

Modelis:

Tvirta uždedama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

Paskirtis:

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Paviršiai be pakopų išgaunami su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 215321 - 215398.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį