Frese per smussi GARANT Softcut® MTC 60 grado

Codice art.: 215540 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto AP.T 1335..
Serie Softcut®
Angolo γ 60 grado
Esecuzione del codolo a manicotto
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 9
Lunghezza complessiva Lcompl. 52 mm
⌀ Minimo D 17 mm
⌀ Massimo D1 47 mm
Larghezza smusso ottenibile b 14,7 mm
Lunghezza smusso ottenibile l 29,5 mm
Altezza smusso ottenibile h 25,5 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Avanzamento al dente con hmax. 0,12 mm
Set di viti per inserti 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215540 60
EAN / GTIN 4045197809711

Descrizione

Esecuzione:

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215321 - 215398.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello