APET 133504 FR ALU

Prekės Nr.: 215302 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 581 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APET 133504 FR
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215302 ALU
EAN / GTIN 4045197601131

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai