SEMT 1305 AGSR UNI

Prekės Nr.: 213592 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 199 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEMT 1305 AGSR
Tipas UNI
Kietlydinys HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213592 UNI
EAN / GTIN 4045197806185

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
120
Ketus (G)
K
90
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai