Feedking greitaeigė freza 100/7 mm

Prekės Nr.: 212910 100/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FeedKing
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 79 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,8 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 179 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 198 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,85 mm
Nuožulos kampas αmax 0,22 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 78,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XD.. 120408
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 12 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212910 100/7
EAN / GTIN 4045197514394

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su specialia pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka mažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl išskirtinio 4-ių briaunų keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,7 su geležte Nr. 674252 dyd. 20IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį