ZDHT 150520FR-F10 ALU

Tuote nro.: 211768 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDHT 150520FR-F10
Nirkon säde 2 mm
Laji HU7705
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 - 0,25 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211768 ALU
EAN / GTIN 4062406681937

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
2000
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienorae. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript