GARANT Master Steel VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 0,1mm

Prekės Nr.: 207242 0,1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / D S (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00300105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0030 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 28 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 0,1 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo briaunos ilgis 0,2 mm
Pečių ilgis 0,3 mm
ISO frezos tipas K
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 2
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 28 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 28 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,05 mm
Spindulys 0,05 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 13 mm
Darbinės dalies ilgis 0,2 mm
Bendras ilgis 38 mm
Veikimo ilgis 0,2 mm
Svoris 4 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 4000-82
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis apvalaus profilio freza
Korekcijos koeficientas fz 1
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 0,003 mm; 0,2 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207242 0,1
EAN / GTIN 4062406281809
Gamintojo numeris 207242 0,1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <55 HRC
H
140
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai pagaląsta todėl atitinka aukščiausius tikslumui keliamus reikalavimus. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską