{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Steel | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,5 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,1 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 10 mm | |
| minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo ⌀ D5 | 0,85 mm | |
| maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 | 0,95 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 206333 1/0,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406276133 | |
| Gamintojo numeris | 206333 1/0,1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |