{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01001005 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 10 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 10 mm | |
| Koto ilgis | 40 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 10 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 10 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO; tolerancijos klasė ISO | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 22 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Atbulinės eigos kampas | 8 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 9 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 3 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,55 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 33 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 22 mm | |
| Bendras ilgis | 72 mm | |
| Veikimo ilgis | 22 mm | |
| Svoris | 65 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,45 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 15 mm; 22 mm |
| Produkto numeris | 205330 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197644008 | |
| Gamintojo numeris | 205330 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |