VHM rupiojo apdirbimo freza, be dangos, ⌀ d11 DC: 16mm

Prekės Nr.: 205330 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Wet maximum suitable
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding ZYL01601005
Holder shape Standard
Holder version metric
Holder size, metric 16 mm
Dry machining suitable
Type of mounting spigot
Holder tolerance class h6
Shank diameter 16 mm
Shank length 48 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 16 mm
Oil suitable
Shank type HB
Air suitable
Tool material solid carbide
Machining group N (non-ferrous metals)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Coating uncoated
Cutter diameter 16 mm
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO; tolerance class ISO
Cutting edge length 32 mm
ISO milling cutter type End / face mill
Relief angle 8 degrees
Side rake angle 9 degrees
Number of effective cutters, peripheral side 3
Number of effective cutters, end face 3
Twist direction right-hand
Twist angle 30 degrees
Corner / edge 1
Corner version as chamfer
Corner chamfer width 0.85 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Direction of infeed horizontal, oblique and vertical
Interface joint 1
Gauge length 45 mm
Usable length 32 mm
Overall length 92 mm
Functional length 32 mm
Weight 205 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Machining method End milling
Colour ring yellow
Type of product shoulder mill
Correction factor fz 1.25
Cutting depth min. 0.85 mm
Max. cutting depth 24 mm; 32 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205330 16
EAN / GTIN 4045197644022
Gamintojo numeris 205330 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu
N
270
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Aprašymas

Udførelse:

Mål som DIN 6527.
Rund rouletteringsprofil.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.