VHM-Schruppfräser, unbeschichtet, ⌀ d11 DC: 6mm

Prekės Nr.: 205330 6
Kaina už vieną 1 Stück
Neto kaina: 40,50 €
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Kaina už vieną 1 Stück (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Through-coolant nein
Entry of cooling lubricant ohne Kühlschmierstoffeintritt
Escape of cooling lubricant ohne Kühlschmierstoffaustritt
Cooling lubricant ja
Wet minimum geeignet
Wet maximum geeignet
Interface position maschinenseitig
Holder type Zylinderschaft
Interface coding ZYL00601005
Holder shape Standard
Holder version metrisch
Holder size, metric 6 mm
Dry machining geeignet
Type of mounting Zapfen
Holder tolerance class h6
Shank diameter 6 mm
Shank length 36 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 6 mm
Oil geeignet
Shank type HB
Air geeignet
Tool material VHM
Machining group N (NE-Metalle)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Coating unbeschichtet
Schneidendurchmesser 6 mm
Tolerance of cutter diameter Toleranzklasse ISO; Toleranzklasse ISO
Cutting edge length 13 mm
ISO milling cutter type Eckfräser
Rückspanwinkel 8 Grad
Side rake angle 9 degrees
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Number of effective cutters, end face 3
Twist direction rechts
Twist angle 30 degrees
Corner / edge 1
Corner version als Fase
Corner chamfer width 0.35 mm
Corner chamfer angle 45 degrees
Direction of infeed horizontal, schräg und vertikal
Interface Trennstelle 1
Gauge length 22 mm
Usable length 13 mm
Overall length 57 mm
Functional length 13 mm
Weight 19 g
Cutting direction rechtsschneidend
Tool version Voll-Hartmetall
Standard Werksnorm
Machining method Eckfräsen
Colour ring gelb
Type of product Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Cutting depth min. 0.35 mm
Max. cutting depth 13 mm; 9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205330 6
EAN / GTIN 4045197643988
Gamintojo numeris 205330 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu
N
270
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Aprašymas

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 6527.
Profil circular.
Rectificare specială pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį