• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM tiksli freza, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 203530 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 6
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto skersmuo DS 10 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo gylis maks. L2 22 mm
Kampų nuožulos plotis 0 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 30 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Hochgenauigkeits-Fräser
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 9,6 mm
galvutės ilgis L3 22 mm
ISO frezos tipas N
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas 0 laipsniai
įleidimo gylis, max. ap 0 mm
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
drožlių griovelių skaičius 6
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 73 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203530 10
EAN / GTIN 4045197352828
Gamintojo numeris 203530 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
175
Plienas <1100 N/mm²
P
145
Plienas <1400 N/mm²
P
120
Plienas <55 HRC
H
50
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
220
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina frezos stabilumą ir ypač tolygų darbą. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Ypatingai tikslus kūgiškumas, kurio tolerancija yra µm ribose, kad būtų galima kontūriniu frezavimu suformuoti tikslų 90° kampą ir lygiagrečias plokštumas.
Kampo tikslumas atitinka aukščiausius reikalavimus.
Užkuprinta pjovimo briaunos viršūnė su nuožula nereglamentuota.
Maksimalus kūgiškumas 0,008 mm.

Paskirtis:

Glotniam kontūriniam frezavimui.