• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de alta precisión MDI, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Número de artículo: 203530 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia f8
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 30 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 22 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 10
Longitud vástago LS 42 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Hochgenauigkeits-Fräser
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 9,6 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación horizontal
Número de ranuras de sujeción 6
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Peso 73 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203530 10
EAN / GTIN 4045197352828
Número del fabricante 203530 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
175
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a un mínimo de 6 dientes, alta estabilidad y suavidad de marcha extraordinariamente elevada. Destalonado excéntrico.
Conicidad extremadamente precisa con tolerancia en el intervalo µm para obtener un ángulo de 90° preciso y superficies planoparalelas en el fresado de contornos.
Cumple las exigencias más elevadas en cuanto a la precisión del ángulo.
Bisel en los extremos del filo por destalonado excéntrico no definido.
Con un estrechamiento máximo de 0,008 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.