VHM vretenasto glodalo 10 mm

Artikl br.: 203520 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
476 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,072 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203520 10
EAN / GTIN 4045197119674

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
190
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
Čelik < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zbog minimalno 6 zubi velika stabilnost i vrlo miran rad. Ekscentrično brušena stražnja površina. Za obodno glodanje kao završnu obradu.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu