• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza su drožlialaužiais TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Prekės Nr.: 203090 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203090 5
EAN / GTIN 4045197814333
Gamintojo numeris 203090 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
25
INOX <900 N/mm²
M
220
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši freza universaliam apdirbimui TPC metodu.
Sustiprinta šerdis. Įgilintas drožlialaužis. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.

Pastaba:

ae max = 0,05×D TPC apdirbimui.
hmaks.: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.