Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza su drožlialaužiais TPC 6 mm

Prekės Nr.: 203090 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,12 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu Toolox 44 HRC 0,029 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203090 6
EAN / GTIN 4045197814340

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
25
INOX <900 N/mm²
M
220
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši freza universaliam apdirbimui TPC metodu.
Sustiprinta šerdis. Įgilintas drožlialaužis. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.

Pastaba:

ae max = 0,05×D TPC apdirbimui.
hmaks.: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį